SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M5X18
HC schroeven met verzonken kop en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:FHC5X18EFA2-50ISO
Rubix:08220643
Fabrikant:1064225 18
EAN:4043377181374


Technische samenvatting
| Lengte | 18 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M5X18
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M5X18
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 18 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | sw3 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,05 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 26,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
18 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M5