SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK VOLDR. D7991/I10642 M6X8

HC schroeven met verzonken kop en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:FHC6X8EFA4-50ISO
Rubix:08223304
Fabrikant:1064246 8
EAN:4043377183507
SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK VOLDR. D7991/I10642 M6X8
brand logo

Technische samenvatting

Lengte8 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK VOLDR. D7991/I10642 M6X8


SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF VERZK BZK VOLDR. D7991/I10642 M6X8
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte8 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Metrische diameterM6
Type afdrukbinnenzeskant
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad6 mm
Grootte afdruksw4
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 33,65 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 40,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

8 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M6

Type afdruk