SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M5X18

HC schroeven met verzonken kop en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:FHC5X18EFA4-50ISO
Rubix:08223301
Fabrikant:1064245 18
EAN:4043377183248
SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M5X18
brand logo

Technische samenvatting

Lengte18 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M5X18


SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M5X18
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte18 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Metrische diameterM5
Type afdrukbinnenzeskant
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad5 mm
Grootte afdruksw3
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 30,55 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 36,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

18 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M5

Type afdruk