SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M24X40
HC schroeven met verzonken kop en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:FHC24X40EFA2-50ISO
Rubix:A0820132
Fabrikant:10642224 40
EAN:4043377264190


Technische samenvatting
| Lengte | 40 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M24X40
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M24X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Metrische diameter | M24 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Grootte afdruk | sw14 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,49 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 65,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
40 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M24