SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M3X6
Pankop machineschroeven met zes lussen
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCTX3X6EFA2-70
Rubix:A0734506
Fabrikant:1457923 6
EAN:4043377256508


Technische samenvatting
| Lengte | 6 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 912 / ISO 14579 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M3X6
SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M3X6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 912 / ISO 14579 |
| Metrische diameter | M3 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Grootte afdruk | t10 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,10 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 30,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
6 mm