SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M4X22

Machineschroeven met zes lobben en lage pan kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCBTX4X22EFA2-50
Rubix:A0822044
Fabrikant:1458024 22
EAN:4043377412867
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M4X22

Technische samenvatting

Lengte22 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 14580
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M4X22


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M4X22

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte22 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 14580
Metrische diameterM4
Type afdruktorx profiel (tx)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad4 mm
Grootte afdrukt20
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 47,15 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 57,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

22 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter