SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M12X80
Binnenzeskantschroeven, lage kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCRED12X80PFA4-50
Rubix:08260785
Fabrikant:7984412 80
EAN:4043377173614

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M12X80
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M12X80
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7984 |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Grootte afdruk | sw10 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,04 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 55,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
80 mm
