SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M8X100
Binnenzeskantschroeven, lage kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCRED8X100PFA2-50
Rubix:A0829866
Fabrikant:798428 100
EAN:4043377173171

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M8X100
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M8X100
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7984 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | sw6 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,87 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 47,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
100 mm
