SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M8X75

HC schroeven met verzonken kop en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:FHC8X75EFA4-50ISO
Rubix:A0820072
Fabrikant:1064248 75
EAN:4043377265036
SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M8X75

Technische samenvatting

Lengte75 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M8X75


SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M8X75

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte75 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Metrische diameterM8
Type afdrukbinnenzeskant
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad8 mm
Grootte afdruksw5
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 31,78 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 38,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

75 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M8

Type afdruk