Referenties
Vervangen ref.:VMTFPZ5X50EF4Z
Spartex:VMTFPZ5X50EF4ZISO
Rubix:08411560
Fabrikant:007046.04105.0050.050
EAN:4051426705204


Technische samenvatting
| Lengte | 50 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | ISO 7046 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.8 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M5X50
Pozidrive verzonken schroef 5X50 - PH2 - verzinkt staal ISO 7046 (DIN965)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | ISO 7046 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | ph2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,85 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 56,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
50 mm