SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M4X30

Ovale verzonken kruiskopschroeven

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTFBPZ4X30EFA4-50
Rubix:08256776
Fabrikant:0966404 30
EAN:4043377122469
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M4X30
brand logo

Technische samenvatting

Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 966
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M4X30


SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M4X30
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 966
Metrische diameterM4
Type afdrukpozidriv (pz)
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad4 mm
Grootte afdrukpz2
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 0,05 excl. BTW
/ stuk
€ 0,06 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

30 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk