Groefkogellager FAG HC6315-M-P6-C3, Buitendiameter: 160 mm | Breedte: 37 mm | Binnendiameter: 75 mm
HC63..
Zie technische informatieReferenties
FAG:HC6315-M-P6-C3
Rubix:A0664761
Fabrikant:0390124500030
EAN:4026677990112

Productdetails : FAG HC6315 M-P6-C3 KOGELLAGER EENRIJIG HYBRIDE MASSIEVE MESSING KOOI
Diepgroefkogellager HC63..-M, enkelrijig, cf. DIN 625-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3362 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 37 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | hc63.. |
| Koker | messing |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.643,14 excl. BTW
/ stuk
€ 5.618,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
