Groefkogellager SKF 16002/W64, Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 15 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:16002/W64
Rubix:03800960
Fabrikant:131310
EAN:07316571561448

Productdetails : SKF 16002 W64 KOGELLAGER EENRIJIG SOLID OIL
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF-groefkogellager is ideaal voor het ondersteunen van zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen. Dankzij het open ontwerp is dit lager eenvoudig te monteren en te onderhouden, waardoor het perfect aan de eisen van nauwkeurige industriële systemen voldoet. Het is licht en compact, het presteert hoogwaardig en het kan hoge toerentallen bereiken met minimale wrijving. Het is speciaal ontworpen voor schone omgevingen en het zorgt voor een soepele en betrouwbare werking in diverse industriële toepassingen.
Kenmerken:
Dit SKF-groefkogellager is ontworpen om optimale prestaties te leveren dankzij de kooi van staalplaat die zorgt voor de verdeling van de belastingen en bestand is tegen schokken en plotselinge veranderingen. De afwezigheid van afdichtingen vermindert interne wrijving, wat resulteert in een hogere energie-efficiëntie en een soepele werking. Het open ontwerp bevordert effectieve koeling en vergemakkelijkt onderhoud. Dit lager is bijzonder geschikt voor krappe omstandigheden met weinig verontreiniging en waar de bedrijfsomstandigheden strikt gecontroleerd worden. Het is voorgesmeerd met het Solid Oil-vet, een SKF-technologie die bestaat uit een met olie verzadigd polymeermateriaal dat bijna alle vrije ruimte in het lager opvult. Deze poreuze structuur laat tijdens gebruik olie los voor een effectieve microsmering en biedt extra bescherming tegen water en vocht.
Onderhoud:
Dit kogellager van SKF vereist regelmatig onderhoud om een lange levensduur en optimale prestaties te garanderen. De smering met Solid Oil is levenslang en maakt nasmering niet nodig. Het is belangrijk om de toestand van het lager (op geluid, trillingen en temperatuur) te controleren wanneer de door SKF aangegeven nominale levensduur wordt bijna bereikt.
Afdichting:
Dit groefkogellager van SKF heeft geen afdichtingen en is daarom blootgesteld aan de externe omgeving, wat kan leiden tot het binnendringen van stof, deeltjes en vetlekkage. Dit type lager wordt aanbevolen voor gebruik in schone en gecontroleerde omgevingen waar de aanwezigheid van verontreinigingen minimaal is.
Informatie over het merk:
SKF, dat in 1907 werd opgericht, is een wereldleider op het gebied van lagers en afdichtingen. Het staat bekend om zijn technologische innovaties en het vermogen om betrouwbare en efficiënte oplossingen aan te bieden. SKF is wereldwijd actief, met meer dan 100 productielocaties, en streeft naar productkwaliteit en -prestaties.
Voordelen:
- Lage wrijving voor verhoogde energie-efficiëntie.
- Open ontwerp voor eenvoudig onderhoud en gemakkelijke koeling.
- Ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen.
- Soepele werking bij hoge toerentallen.
- Dun en compact lager, wat ideaal is voor kleine systemen.
Toepassingen:
Dit SKF-lager is ideaal voor transportbanden, aandrijvingsmechanismen en hefapparatuur in schone omgevingen. Het is ook geschikt voor katrollen, geleiderollen en textielbewerkingsmachines. Het open ontwerp en het hoge radiale draagvermogen maken het een uitstekende keuze voor toepassingen waar regelmatig onderhoud mogelijk en noodzakelijk is. Dankzij de dunne constructie is het perfect voor compacte oplossingen.
Kenmerken:
Dit SKF-groefkogellager is ontworpen om optimale prestaties te leveren dankzij de kooi van staalplaat die zorgt voor de verdeling van de belastingen en bestand is tegen schokken en plotselinge veranderingen. De afwezigheid van afdichtingen vermindert interne wrijving, wat resulteert in een hogere energie-efficiëntie en een soepele werking. Het open ontwerp bevordert effectieve koeling en vergemakkelijkt onderhoud. Dit lager is bijzonder geschikt voor krappe omstandigheden met weinig verontreiniging en waar de bedrijfsomstandigheden strikt gecontroleerd worden. Het is voorgesmeerd met het Solid Oil-vet, een SKF-technologie die bestaat uit een met olie verzadigd polymeermateriaal dat bijna alle vrije ruimte in het lager opvult. Deze poreuze structuur laat tijdens gebruik olie los voor een effectieve microsmering en biedt extra bescherming tegen water en vocht.
Onderhoud:
Dit kogellager van SKF vereist regelmatig onderhoud om een lange levensduur en optimale prestaties te garanderen. De smering met Solid Oil is levenslang en maakt nasmering niet nodig. Het is belangrijk om de toestand van het lager (op geluid, trillingen en temperatuur) te controleren wanneer de door SKF aangegeven nominale levensduur wordt bijna bereikt.
Afdichting:
Dit groefkogellager van SKF heeft geen afdichtingen en is daarom blootgesteld aan de externe omgeving, wat kan leiden tot het binnendringen van stof, deeltjes en vetlekkage. Dit type lager wordt aanbevolen voor gebruik in schone en gecontroleerde omgevingen waar de aanwezigheid van verontreinigingen minimaal is.
Informatie over het merk:
SKF, dat in 1907 werd opgericht, is een wereldleider op het gebied van lagers en afdichtingen. Het staat bekend om zijn technologische innovaties en het vermogen om betrouwbare en efficiënte oplossingen aan te bieden. SKF is wereldwijd actief, met meer dan 100 productielocaties, en streeft naar productkwaliteit en -prestaties.
Voordelen:
- Lage wrijving voor verhoogde energie-efficiëntie.
- Open ontwerp voor eenvoudig onderhoud en gemakkelijke koeling.
- Ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen.
- Soepele werking bij hoge toerentallen.
- Dun en compact lager, wat ideaal is voor kleine systemen.
Toepassingen:
Dit SKF-lager is ideaal voor transportbanden, aandrijvingsmechanismen en hefapparatuur in schone omgevingen. Het is ook geschikt voor katrollen, geleiderollen en textielbewerkingsmachines. Het open ontwerp en het hoge radiale draagvermogen maken het een uitstekende keuze voor toepassingen waar regelmatig onderhoud mogelijk en noodzakelijk is. Dankzij de dunne constructie is het perfect voor compacte oplossingen.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 25,6 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 160 |
| Grenstoerental | 12700 rpm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,80 excl. BTW
/ stuk
€ 85,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen