Referenties
KCL:950-9
Rubix:22421114
Fabrikant:095009191X
EAN:4008198795094




Productdetails : KCL WERKHANDSCHOEN KARBOTECT 950 MT 9
Gebreide zware para-aramide, carbon, wol naadloze voering. Geweven materiaal voor de pols.
Sterke punten
Goede thermische isolatie, hoge snijweerstand en goede pasvorm maken nauwkeurige handelingen mogelijk, zelfs bij het werken met hoge temperaturen, reductie van elektrostatische lading, comfortabele katoenen inlegwerk.
Toepassingen
Metaalwerk en verwerking, grote bakkerijen, omwisselingshulpmiddelen bij hete machines, laboratoria, hitteovens en kastdrogers, raffinaderijen, alle gebieden met droge contacthitte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 192 g |
| Maat | 9 |
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Lengte | 260 mm |
| Thermische prestatieniveau (EN 407) | en 407: 4242x x |
| Contacthittebestendigheid (EN 407) | 350 °C |
| Hoofdmateriaal | para-aramide |
| Snijweerstand | 3 |
| Materiaal | para-aramide/koolstof/wol |
| Kleur | zwart |
| Land van oorsprong | SK |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,18 excl. BTW
/ paar
€ 54,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen
