Referenties
Ansell:70-205-10
Rubix:22441074
Fabrikant:70205100
EAN:0076490496852





Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 70-205 MT 10
De gebreide Neptune® Kevlar® handschoenen van Ansell zijn ontworpen om een superieure mechanische weerstand te bieden bij lichte tot middelzware toepassingen (manipulatie en productie). Naast de heel grote snijweerstand die te danken is aan de Kevlar® versteviging, biedt de handschoen uw medewerkers ook meer comfort en een grotere beweeglijkheid. Dankzij de Neptune® coating stoten de handschoenvezels vloeistoffen af, wat schade aan de Kevlar® strengen vermijdt en de levensduur van de handschoen verlengt. Het verstevigde duimoppervlak verhoogt de schuurweerstand en duurzaamheid van de handschoen. De handschoenen, die voor beide handen geschikt zijn, kunnen gewassen worden en verschillende keren opnieuw gebruikt.
A great combination of superior cut resistance and contact heat protection.
Sterke punten
- Ergomomic design provides comfort
- Kevlar provides Cut perfomance
- Neptune coating extends the working life protecting the Kevlar fibres and reelling Liquids
Toepassingen
Assembling metal parts and components|Body assembly|Handling sharp or irregular metal pieces
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 10 |
| Coating van de handschoenen | kevlar |
| Lengte | 220 mm |
| Thermische prestatieniveau (EN 407) | x1xxxx |
| Contacthittebestendigheid (EN 407) | 40 °C |
| Hoofdmateriaal | para-aramide |
| Snijweerstand | 3 |
| Materiaal | kevlar® |
| Kleur | geel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.091,52 excl. BTW
/ 144 paar
€ 1.320,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen