METABO HECHTSCHUURPAPIER VOOR FMS - P180 PRO (PK=10ST)
Hechtschuurbladen 100 x 150 mm, 11 gaten, 2-delig
Zie technische informatieReferenties
Metabo:625616000
Rubix:A0217883
Fabrikant:625616000
EAN:4007430157645

Productdetails : METABO HECHTSCHUURPAPIER VOOR FMS - P180 PRO (PK=10ST)
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen, Speciaal voor de bewerking van verf, alle soorten lak en plamuur, Voor het afbramen en reinigen van fineer, massief hout, triplex en gelakte oppervlakken, afbramen van gefineerde meubelranden enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 150 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Korrel | 180 |
| Toepassing | voor de bewerking van verf, alle soorten lak en plamuur; voor het afbramen en reinigen van fineer, massief hout, triplex en gelakte oppervlakken, incl. het afbramen van gefineerde meubelranden. |
| Type | hechtschuurpapier (fms) met 11 gaten |
| Steunmateriaal | papier |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,13 excl. BTW
/ pak
€ 12,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen