3M S/B SCHUURPADS 9448
Scotch-Brite™ Abrasive Cut, 09448, 158 mm x 224 mm, Fin
Zie technische informatieReferenties
3M:09448
Rubix:23044529
Fabrikant:7000109245



Productdetails : 3M S/B SCHUURPADS 9448
De Scotch-Brite™ Handmatige houder 9448 combineert flexibiliteit met effectief snijden en handmatige controle voor alle moeilijke reinigingstaken en een mooie afwerking. Hoge kwaliteit schuurmiddelen van aluminiumoxide die snijden
Sterke punten
Ultra fijne afwerking die een beter resultaat geeft qua reinigen, mengen, voorbereiden en afwerken op metaal, hout, kunststoffen en composieten dan staalwol
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 60 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 85x155x225 mm |
| Gewicht verpakking | 472,1 g |
| Lengte | 228 mm |
| Breedte | 152 mm |
| Korrel | zeer fijn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,44 excl. BTW
/ stuk
€ 2,95 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden