METABO HECHTSCHUURBLADEN 100X150MM VERF/LAK P240 (PK=10ST)
Hechtschuurbladen 100 x 150 mm, 9 gaten, met klithechting
Zie technische informatieReferenties
Metabo:635218000
Rubix:A0215965
Fabrikant:635218000
EAN:4061792215382

Productdetails : METABO HECHTSCHUURBLADEN 100X150MM VERF/LAK P240 (PK=10ST)
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen, Speciaal voor de bewerking van verf, alle soorten lak en plamuur, Voor het afbramen en reinigen van fineer, massief hout, triplex en gelakte oppervlakken, afbramen van gefineerde meubelranden enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 150 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Korrel | 240 |
| Toepassing | speciaal voor de bewerking van verf, alle soorten lak en plamuur; voor ontbramen en reinigen van fineer, massief hout, triplex en gelakte oppervlakken; ontbramen van gefineerde meubelranden enz. |
| Type | hechtschuurblad (sma) met klithechting |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,93 excl. BTW
/ pak
€ 7,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen