METABO HECHTSCHUURBLADEN 93X185MM- P40 625881000 (PK=25ST)
Hechtschuurbladen 93 x 185 mm, 8 gaten, met klithechting
Zie technische informatieReferenties
Metabo:625881000
Rubix:A0217833
Fabrikant:625881000
EAN:4007430160058

Productdetails : METABO HECHTSCHUURBLADEN 93X185MM- P40 625881000 (PK=25ST)
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen, Speciaal voor de bewerking van verf, alle soorten lak en plamuur, Bv. voor het schuren en reinigen van fineer, massief hout, triplex en gelakte oppervlakken, afbramen van gefineerde meubelranden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 93 mm |
| Breedte | 185 mm |
| Korrel | 40 |
| Toepassing | voor het bewerken van verf, alle soorten lak en plamuur; voor ontbramen en reinigen van fineer-, massief-, multiplex- en gelakte oppervlakken; voor het ontbramen van fineer meubelranden. |
| Type | hechtschuurblad (klithechting/borrelås) met perforatie (8 gaten) – serie “professional”. |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,60 excl. BTW
/ pak
€ 17,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen