METABO HECHTSCHUURBLADEN PROFESSIONAL 225MM P 120 (PK=25ST)
Hechtschuurbladen voor plamuur, verf en lak, serie "professional"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:626645000
Rubix:A0217019
Fabrikant:626645000
EAN:4007430279750

Productdetails : METABO HECHTSCHUURBLADEN PROFESSIONAL 225MM P 120 (PK=25ST)
Hoogwaardig schuurpapier met zeer open bestrooiing en hoog verspanend vermogen. Vanaf korrel 150 met stearaatcoating., Speciaal voor de bewerking van plamuur in de droogbouw, verf en lak
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 225 mm |
| Breedte | 225 mm |
| Korrel | 120 |
| Toepassing | haftschuurblad voor plamuur (spachtel), verf en lak; specifiek voor bewerking in droogbouw |
| Type | hechtschuurblad (spachtel/ls) voor plamuur, verf en lak |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,50 excl. BTW
/ pak
€ 41,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen