METABO HECHTSCHUURPAPIER 125MM MULTI P60 VERF/LAK (PK=50ST)
Hechtschuurbladen Ø 125 mm, "multi-perforatie"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:626858000
Rubix:A0215783
Fabrikant:626858000
EAN:4007430326911

Productdetails : METABO HECHTSCHUURPAPIER 125MM MULTI P60 VERF/LAK (PK=50ST)
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen, Speciaal voor de bewerking van verf, alle soorten lak en plamuur, Bv. voor het schuren en reinigen van fineer, massief hout, triplex en gelakte oppervlakken, afbramen van gefineerde meubelranden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Korrel | 60 |
| Toepassing | voor de bewerking van verf, alle soorten lak en plamuur. bijv. voor het schuren en reinigen van fineer, massief hout, triplex en gelakte oppervlakken, en voor het ontbramen van gefineerde meubelranden. |
| Steunmateriaal | kletshaftung (klittenband/hook-and-loop) |
| Serie | professional |
| Verpakkingseenheid | 50 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,50 excl. BTW
/ pak
€ 38,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen