METABO HECHTSCHUURPAPIER 125MM MULTI P120 H/M (PK=50ST)
Hechtschuurbladen Ø 125 mm, "multi-perforatie"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:626852000
Rubix:A0215945
Fabrikant:626852000
EAN:4007430326843

Productdetails : METABO HECHTSCHUURPAPIER 125MM MULTI P120 H/M (PK=50ST)
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen voor een homogeen schuurbeeld, Voor fineer, massief hout, polyester, plaatstaal en roestvast plaatstaal, NF-metalen, lichtmetalen, Bv. voor het schuren van gefineerde kastfronten en zijdelen, het schuren van geplastificeerde meubeldelen met smeltlijmkanten, decoratief schuren van roestvast stalen platen, ter reparatie schuren en afbramen van plaatstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Korrel | 120 |
| Toepassing | hoogwaardig hechtschuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen voor een homogeen schuurbeeld. geschikt voor fineer, massief hout, polyester, (roestvast) staalplaten, non-ferro metalen en lichte metalen. voor o.a. schuren van fineerkastfronten en zijkanten, schuren van foliegelijmde kanten op meubelonderdelen, decoratief schuren van (roestvast) staalplaten en reparatie-/ontbramingswerk aan plaatstaal. |
| Steunmateriaal | klett (klittenband / kletthaftung) |
| Serie | professional |
| Verpakkingseenheid | 50 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,00 excl. BTW
/ pak
€ 36,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen