METABO HECHT-SCHUURSCHIJVEN 150 MM - P400 STEAR. (PK=25ST)
Hechtschuurbladen Ø 150 mm, 6 gaten
Zie technische informatieReferenties
Metabo:624036000
Rubix:A0218072
Fabrikant:624036000
EAN:4007430441348

Productdetails : METABO HECHT-SCHUURSCHIJVEN 150 MM - P400 STEAR. (PK=25ST)
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen, Speciaal voor de bewerking van verf, alle soorten lak en plamuur, Bv. voor het schuren en reinigen van fineer, massief hout, triplex en gelakte oppervlakken, afbramen van gefineerde meubelranden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 150 mm |
| Korrel | 400 |
| Toepassing | voor de bewerking van verf, alle soorten lak en plamuur; voor het schuren en reinigen van fineer, massief hout, triplex en gelakte oppervlakken; afbramen van gefineerde meubelranden. |
| Verpakkingseenheid | 25 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,75 excl. BTW
/ pak
€ 19,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen