METABO HECHT-SCHUURSCHIJVEN 80 MM - P60 GEPERF. (PK=25ST)
Hechtschuurbladen Ø 80 mm, 6 gaten
Zie technische informatieReferenties
Metabo:624082000
Rubix:A0218017
Fabrikant:624082000
EAN:4007430442697

Productdetails : METABO HECHT-SCHUURSCHIJVEN 80 MM - P60 GEPERF. (PK=25ST)
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen, Speciaal voor de bewerking van verf, alle soorten lak en plamuur, Bv. voor het schuren en reinigen van fineer, massief hout, triplex en gelakte oppervlakken, afbramen van gefineerde meubelranden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 80 mm |
| Korrel | 60 |
| Toepassing | hechtschuurbladen voor verf- en lakbewerkingen, geschikt om te schuren en te reinigen (o.a. ontbramen/afbramen van gefineerde meubelranden) en voor het behandelen van gestructureerde/gelakte oppervlakken en plamuur. |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Serie | professional |
| Verpakkingseenheid | 25 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,60 excl. BTW
/ pak
€ 10,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen