KNIPEX VIERPUNTS KRIMPTANG 97 52 65 DG

Tang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:97 52 65 DG
Rubix:10162963
EAN:4003773063216
KNIPEX VIERPUNTS KRIMPTANG 97 52 65 DG

Technische samenvatting

Lengte240 mm
Min. krimpcapaciteit0,14 mm²
Max. krimpcapaciteit6 mm²
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX VIERPUNTS KRIMPTANG 97 52 65 DG


Crimpmaat in stappen van 0,01 mm instelbaar. Met digitale weergave van de ingestelde krimpmaten en mogelijkheid van de nieuwe kalibratie via de RESET-functie met elektronische slijtagecontrole. Instelling in mm, inch of vergelijkbare selectorposities volgens MIL. Met tabel voor de berekening van de instellingswaarden. Tang in een kunststof koffer met schuimrubberen voering en positioneerhulp voor opname van de contacten. Voor het krimpen van gedraaide contacten. Voor soldeervrije, elektrische verbindingen. Vierdoornpersing voor een exacte gekrimpte verbinding. Kalibercilinder voor de controle van de basisinstelling. Constante, hoge krimpkwaliteit door dwangsluiting (ontgrendelbaar). Krimpdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd). Krachtversterking door hefboomoverbrenging voor moeiteloos werken. Hoog bedieningscomfort dankzij de handige bouwvorm. Chroom-vanadium-elektrostaal in bijzondere kwaliteit, in olie gehard

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)270x215x80 mm
Lengte240 mm
Min. krimpcapaciteit0,14 mm²
Max. krimpcapaciteit6 mm²
Gewicht633 g
Land van oorsprongDE
€ 944,49 excl. BTW
/ stuk
€ 1.142,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen