BAHCO KRIMPTANG CYLINDER 0.5-4.0AWG CR W 05

Bahco

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:CR W 05
Rubix:A0770200
EAN:7314150215539
BAHCO KRIMPTANG CYLINDER 0.5-4.0AWG CR W 05

Technische samenvatting

Lengte225 mm
Min. krimpcapaciteit0,5 mm²
Max. krimpcapaciteit4 mm²
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO KRIMPTANG CYLINDER 0.5-4.0AWG CR W 05


Precisie krimptang voor hoge kwaliteit krimpverbindingen. Het ratelmechanisme stop automatisch bij het bereiken van de juiste krimpdruk. Geschikt voor toepassingen waarbij een hoge kwaliteit krimpverbinding vereist is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht635 g
Lengte225 mm
Min. krimpcapaciteit0,5 mm²
Max. krimpcapaciteit4 mm²
Gewicht600 g
€ 81,88 excl. BTW
/ stuk
€ 99,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen