BAHCO HEGGENSCHAAR 54CM P57-25-F

Heggenschaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:P57-25-F
Rubix:10071376
EAN:7311518301293
BAHCO HEGGENSCHAAR 54CM P57-25-F

Technische samenvatting

Snijcapaciteit10 mm
Lengte540 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO HEGGENSCHAAR 54CM P57-25-F


Traditionele heggenscharen voor alle typen heggen. Comfortabele houten grepen. Gestanste geheel geharde messenP57-25 met rechte messen heeft een gekartelde rand voor het knippen van takken tot 10 mm P57-25-W heeft gegolfde messen die voorkomen dat takken en stengels wegglijden. Reserveonderdelen leverbaar.

Sterke punten

•Traditional hedge shears for all hedge types
Stamped and fully-hardened blade
P57-25 with straight blade and partly serrated edge to cut branches up to 10 mm (1/2")
P57-25-W with wavy blade, for cutting soft twigs and stems that tend to slip out when closing the blades
Comfortable wooden handles
Rubber shock absorbers for less fatigue and increased comfort
Spare parts available

Toepassingen

Cutting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid4
Logistiek gewicht1140 g
Snijcapaciteit10 mm
Lengte540 mm
Aangepaste tariefcode82019000
€ 55,13 excl. BTW
/ stuk
€ 66,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen