Referenties
Bahco:9210
Rubix:A0415963
EAN:7311518278182

Documenten
Productdetails : BAHCO PNEUMATISCHE SNOEISCHAAR 9210
Krachtig, lichtgewicht gereedschap. Ontworpen voor alle snoeiwerkzaamheden aan fruitbomen en voor vormsnoeiwerk. Behuizing van acetalic hars (POM). Enkele piston met terugslagveer. Snijkop met uitstekende snoeiresultaten. Centrale bout/as vergrendelingssysteem. Een speciale ijsvrije afsluiter voorkomt dat water of condens binnen in het gereedschap komt en bij koud weer vast vriest. De aansluitdraad vereist een 1/4" uitwendige aansluiting voor de luchtslang.
Sterke punten
•Easy to use lightweight tool with powerful cutting action
Designed for pruning all kinds of fruit trees and for landscaping work
The safety hand guard protects the user from activating the tool accidentally
Equipped with a safety trigger
Body made of acetylic resin (POM)
Single piston with spring return
Blade in stamped hardened steel
Ergonomically designed handle
Cutting head with excellent slicing cut
Centre bolt locking system prevents loosening of the axis during continuous working
Special ice-free valve protects against condensation water freezing inside the tool in cold weather
Designed for pruning all kinds of fruit trees and for landscaping work
The safety hand guard protects the user from activating the tool accidentally
Equipped with a safety trigger
Body made of acetylic resin (POM)
Single piston with spring return
Blade in stamped hardened steel
Ergonomically designed handle
Cutting head with excellent slicing cut
Centre bolt locking system prevents loosening of the axis during continuous working
Special ice-free valve protects against condensation water freezing inside the tool in cold weather
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Snijcapaciteit | 30 mm |
| Lengte | 255 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82019000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 202,26 excl. BTW
/ stuk
€ 244,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
