Referenties
Bahco:PX-M2
Rubix:10071318
EAN:7311518233822

Documenten
Productdetails : BAHCO SNOEISCHAAR ERGO M 20MM PX-M2
Snoeischaren ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. De vorm en maat zijn afgestemd op de handafmeTing. De afmeTingen van de messen zijn afgestemd op de te verrichten werkzaamheden. De neer- en zijwaarts gerichte messtand maken het mogelijk te snoeien met een rechte pols. Vermoeidheid en pijn worden zo voorkomen en er kan moeiteloos worden gesnoeid. PX grepen zijn gemaakt van composiet materiaal met zacht rubber aan de bovenzijde. Verkrijgbaar in drie afmeTingen: S (klein), M (medium) of L (groot). Drie afmeTingen messen met verschillende knipcapaciteiten: 1 (15mm), 2 (20mm) of 3 (30mm). Alle messen passen op alle handgrepen. PX-M2-L: linkshandige versie.
Sterke punten
Secateurs developed according to the scientific ERGO™ process
Size of cutting head adapted to the task to be performed
Vertical and lateral inclinations of cutting head allow pruning with a straight wrist
Grinding process
PX handles made of composite material with soft rubber on upper part
Shape and size of handles adapted to the size of the hand
All cutting heads fit all handles
PX-M2-L left-handed version
Maximum comfort with minimum effort due to the ergonomic design
Less fatigue and discomfort thanks to the inclinations of the cutting head
Increased comfort thanks to elastomer-coated, flowing-shaped handles
Reduced friction and sticking due to the hollow inner face of the blade
Blade stays sharp longer due to the grinding operations used
Size of cutting head adapted to the task to be performed
Vertical and lateral inclinations of cutting head allow pruning with a straight wrist
Grinding process
PX handles made of composite material with soft rubber on upper part
Shape and size of handles adapted to the size of the hand
All cutting heads fit all handles
PX-M2-L left-handed version
Maximum comfort with minimum effort due to the ergonomic design
Less fatigue and discomfort thanks to the inclinations of the cutting head
Increased comfort thanks to elastomer-coated, flowing-shaped handles
Reduced friction and sticking due to the hollow inner face of the blade
Blade stays sharp longer due to the grinding operations used
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 268 g |
| Snijcapaciteit | 20 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82019000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,96 excl. BTW
/ stuk
€ 59,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
