HELLINGPLAAT 14% D435 M12
Hellingsluitplaat 14% voor I-profiel DIN 435 Staal 100-250 HV10 Blank
Zie technische informatieReferenties
Fabory:38520.120.001
Rubix:08913963
EAN:8715492779151

Productdetails : HELLINGPLAAT 14% D435 M12
Hellingsluitplaat 14% voor I-profiel DIN 435 Staal 100-250 HV10 Blank
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20,1 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 435 |
| Metrische diameter | M12 |
| Type | hellingplaat 14% d435 m12 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,75 excl. BTW
/ stuk
€ 0,91 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden