Referenties
Norgren:0000000080002400
Rubix:05220736
Fabrikant:80002400
Documenten
Productdetails : HERION SPOEL 24V 0000000080002400
Magneet 30 Din/a 24 V DC 16 W
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aangepaste tariefcode | 85059029 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 122,42 excl. BTW
/ stuk
€ 148,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
