BOSCH BOOR HEX-9 MULTICONSTRUCTION 14X150X200 2608902277
HEX-9 MultiConstruction
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:2608902277
Rubix:A0890722
Fabrikant:2608902277
EAN:6949509251220




Documenten
Productdetails : BOSCH BOOR HEX-9 MULTICONSTRUCTION 14X150X200 2608902277
Op een moderne bouwplaats wordt er met veel verschillende materialen gewerkt en je weet nooit wat het volgende is dat je moet boren. De juiste boor vinden kan lastig en tijdrovend zijn, tenzij je de EXPERT Multi Construction boor hebt.
Op een moderne bouwplaats wordt er met veel verschillende materialen gewerkt en je weet nooit wat het volgende is dat je moet boren. De juiste boor vinden kan lastig en tijdrovend zijn, tenzij je de EXPERT Multi Construction boor hebt.
Sterke punten
•Hoge precisie boren in meerdere materialen
Nauwkeurig boren is eenvoudiger met Bosch Centering Geometry
Begin gaten nauwkeurig met een speciaal ontworpen centreerpunt
Hoogwaardig hardmetalen punt, vervaardigd door fijnslijpen
Geoptimaliseerd stofafvoerkanaal voor snel, efficiënt boren
Zeskantige schacht voor een sterke verbinding en maximale koppeloverdracht in drieklauwspankoppen en ¼" interne zeskant-gereedschapshouders
Nauwkeurig boren is eenvoudiger met Bosch Centering Geometry
Begin gaten nauwkeurig met een speciaal ontworpen centreerpunt
Hoogwaardig hardmetalen punt, vervaardigd door fijnslijpen
Geoptimaliseerd stofafvoerkanaal voor snel, efficiënt boren
Zeskantige schacht voor een sterke verbinding en maximale koppeloverdracht in drieklauwspankoppen en ¼" interne zeskant-gereedschapshouders
Toepassingen
Bouw
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 200 mm |
| Boordiameter | 14 mm |
| Snijlengte | 150 mm |
| Type schacht | zeshoekig |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,20 excl. BTW
/ stuk
€ 18,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
