BOSCH BOOR HEX-9 MULTICONSTR. 4X45X90 2608902281 (PK=10ST)
10x HEX-9 MultiConstruction 4x45x90
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:2608902281
Rubix:A0890735
Fabrikant:2608902281
EAN:6949509251268




Documenten
Productdetails : BOSCH BOOR HEX-9 MULTICONSTR. 4X45X90 2608902281 (PK=10ST)
Op een moderne bouwplaats wordt er met veel verschillende materialen gewerkt en je weet nooit wat het volgende is dat je moet boren. De juiste boor vinden kan lastig en tijdrovend zijn, tenzij je de EXPERT Multi Construction boor hebt.
Op een moderne bouwplaats wordt er met veel verschillende materialen gewerkt en je weet nooit wat het volgende is dat je moet boren. De juiste boor vinden kan lastig en tijdrovend zijn, tenzij je de EXPERT Multi Construction boor hebt.
Sterke punten
•Hoge precisie boren in meerdere materialen
Nauwkeurig boren wordt eenvoudiger met Bosch Centering Geometry
Begin gaten nauwkeurig met een speciaal ontworpen centreerpunt
Hoogpresterende hardmetalen punt vervaardigd door fijnslijpen
Geoptimaliseerd stofafvoerkanaal voor snel, efficiënt boren
Zeskantige schacht voor een sterke verbinding en maximale koppeloverdracht in drieklauwboorhouders en ¼" inwendige zeskant-gereedschapshouders
Nauwkeurig boren wordt eenvoudiger met Bosch Centering Geometry
Begin gaten nauwkeurig met een speciaal ontworpen centreerpunt
Hoogpresterende hardmetalen punt vervaardigd door fijnslijpen
Geoptimaliseerd stofafvoerkanaal voor snel, efficiënt boren
Zeskantige schacht voor een sterke verbinding en maximale koppeloverdracht in drieklauwboorhouders en ¼" inwendige zeskant-gereedschapshouders
Toepassingen
Bouw
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 90 mm |
| Boordiameter | 4 mm |
| Snijlengte | 45 mm |
| Type schacht | zeshoekig |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,31 excl. BTW
/ stuk
€ 51,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
