Referenties
Iscar:HFHL 25-70-6T32
Rubix:A0421450
Fabrikant:2500287

Productdetails : ISCAR HOUDER HFHL 25-70-6T32 2500287
HFHR/L-6T - Integral holders for facing, Dmin. 26 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 624 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 160x52x52 mm |
| Gewicht verpakking | 692 g |
| Type | iscar houder hfhl 25-70-6t32 2500287 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 217,00 excl. BTW
/ stuk
€ 262,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen