Referenties
Iscar:HFHR 25-100-6T32
Rubix:20750876
Fabrikant:2500288

Productdetails : ISCAR AXIAAL STEEKHOUDER HFHR 25-100-6T32 2500288
HFHR/L-6T - Integrale houders voor gelijkmaken, Dmin. 26 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 616 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 155x50x50 mm |
| Gewicht verpakking | 680 g |
| Type | iscar axiaal steekhouder hfhr 25-100-6t32 2500288 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 217,00 excl. BTW
/ stuk
€ 262,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen