Referenties
Iscar:DGN 5003J IC808
Rubix:A0509341
Fabrikant:6004478

Productdetails : ISCAR DO GRIP WISSELPLAAT DGN 5003J IC808 6004478
DGN/DGNM-J/JS/JT - First choice for soft materials, parting of tubes, small diameters and thin-walled parts. General applications on low carbon, alloy and austenitic stainless steel. Low-to-medium feeds. JS - sharp corner. DGNM - single-ended.
Wisselplaat voor afsteken en groeven in zachte materialen, buizen en dunwandige delen. DGN 5003J IC808, RE 0,3 mm, OAL 19 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,776 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 5,8 g |
| Type | do grip wisselplaat dgn 5003j ic808 (6004478) |
| Lengte | 19 mm |
| Interne koeling | nee |
| Serie | dgn/dgnm-j/js/jt |
| Materiaal | carbide |
| ISO-aanduiding | ic808 |
| Richting | links/rechts |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 321,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 389,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen