PORTWEST JACK CONTRAST S466 HI-VIS GEEL/GROEN MT XXL

Hi-Vis contrast verkeersjas

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Portwest:S466YGRXXL
Rubix:A0385821
EAN:5036108137534
PORTWEST JACK CONTRAST S466 HI-VIS GEEL/GROEN MT XXL

Technische samenvatting

Kleurrood
Maat2xl
Klasse EN204713
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PORTWEST JACK CONTRAST S466 HI-VIS GEEL/GROEN MT XXL


De contrasterende kleuren maken dit kledingstuk tot een zeer populaire keuze. Deze stijlvolle jas is ontworpen om u warm en droog te houden en tegelijkertijd de zichtbaarheid van de drager te vergroten. Hij is geschikt voor alle weersomstandigheden. Het kledingstuk is volledig waterdicht en heeft een capuchon met trekkoord, gebreide stormmanchetten en een tweewegritssluiting aan de voorkant met een stormflap met drukknopen.

Sterke punten

•4 zakken voor voldoende opbergruimte|•Opbergbare capuchon voor extra functionaliteit|•Binnenzak voor veilige opslag|•Bio-motion tape-patroon om de herkenbaarheid van de menselijke vorm op afstand te verbeteren|•Gebreide binnenmanchet|•Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten|•Zeer waterafstotende stofafwerking, water parelt van het oppervlak van de stof af|•Waterdicht, houdt de drager droog en beschermt tegen de elementen|•CE-gecertificeerd|•Tweewegritssluiting voor snelle en gemakkelijke toegang

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurrood
Maat2xl
Klasse EN204713
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurmarineblauw
€ 41,92 excl. BTW
/ stuk
€ 50,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat