MECALINE HIGH FLOW KOPPELING MAN G 1/4 884689
High Flow-serie, Snelkoppeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:884689
Rubix:06859945
EAN:3660338380556

Documenten
Productdetails : MECALINE HIGH FLOW KOPPELING MAN G 1/4 884689
De snelkoppeling "High Flow" heeft een doorstroming van 2550 Nl/min
Toepassing : vacuüm- en watert
Uitwisselbaarheid: Parker Rectus Serie 25/26/1600/1625- Prevost ESC07/ERC07/ESI07/ISC08- Camozzi 5080/5180- CEJN 320- Serie Aignep 120/210- Festo KD-KS 4/6- Oetiker SC C- Hansen Auto-Flo 24
Toepassing : vacuüm- en watert
Uitwisselbaarheid: Parker Rectus Serie 25/26/1600/1625- Prevost ESC07/ERC07/ESI07/ISC08- Camozzi 5080/5180- CEJN 320- Serie Aignep 120/210- Festo KD-KS 4/6- Oetiker SC C- Hansen Auto-Flo 24
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g1/4 |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Norm | no |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 213,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 257,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen