Referenties
Parker:26KBIW21MPX
Rubix:06030565
EAN:4039747120869
Productdetails : RECTUS TERUGSLAGKOPPELING MESSING BI 1/2 26KBIW21MPX
Parker’s Basic Quick Coupling Series 26 is an industrial brass coupling with European profile. Coupling system with single-hand operation and standard-valve. Small mass size. The ergonomic sleeve (available in Brass or Polymer) design prevents dirt on the valve body.
Markets:
- General Industrial
- Industrial manufacturing equipment
Features/Benefits:
- Industrial coupling with European profile, most representative profile worldwide
- Single-hand operation for easy and fast connection
Markets:
- General Industrial
- Industrial manufacturing equipment
Features/Benefits:
- Industrial coupling with European profile, most representative profile worldwide
- Single-hand operation for easy and fast connection
Aansluitmaat: 1/2"
Aansluitingstype: Vrouwelijk, BSPP
Koppelingshelft: Koppeling
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Constructiematerialen: Messing
Versie: Dubbele afsluiting
Aansluitingstype: Vrouwelijk, BSPP
Koppelingshelft: Koppeling
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Constructiematerialen: Messing
Versie: Dubbele afsluiting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,35 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 98,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 20 dagen