SPARTEX HIJSKETTING 4 KET 2M HAAK VERG. 4,25T - 854677

Hijsketting met 4 kettingen Haak met topschalm en vergrendeling

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Spartex:854677
Rubix:21850084
EAN:3660338103001
SPARTEX HIJSKETTING 4 KET 2M HAAK VERG. 4,25T - 854677
Technische samenvatting
Modelchain sling 4 legs
Diameter8 mm
Ketting lengte2000 m
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SPARTEX HIJSKETTING 4 KET 2M HAAK VERG. 4,25T - 854677


Norm: EN 818-4

Ketting van schaal 80 A-8
Ketting van gehard en gelast staal.
Gebruikstemperatuur: -40 °C / + 200 °C
Verpakt in een kunststof emmer of in een kartonnen doos (ref. 854685 en 854689)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelchain sling 4 legs
Diameter8 mm
Ketting lengte2000 m
Haaktypemet vergrendeling
Eindstukzonder
Maximale bedrijfslast WLL4250 kg
Gewicht14,4 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
273,43 excl. BTW
/ stuk
330,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen

Diameter

Eindstuk

Select varianten (4)