Referenties
Rema:3363002
Rubix:21014980
EAN:8717365015724

Productdetails : REMA KLEM CU-2.0 2 TON 0-35
Voorzien van universeel hijsoog, beweegbaar in twee richtingen. Veiligheidsvergrendeling oefent middels een veer een aanvangskracht op de plaat uit, zodat deze niet uit de klem kan vallen. WLL en afmeting van de bekopening zijn duidelijk op de klem aangegeven. Veiligheidsfactor van minimaal 5 x WLL. Elke klem is 2 x WLL proefbelast. Toepassing. Voor het hijsen van stalen platen tot hardheid 37 RC (345 HB). Geschikt voor het hijsen, 180° keren en verticaal transport van stalen platen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 2000 kg |
| Bekkenopening | 35 mm |
| Gewicht | 7,3 kg |
| Breedte | 185 mm |
| Hoogte | 370 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 465,87 excl. BTW
/ stuk
€ 563,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen