BLICKLE ZWENKWIEL LI-G 200IK-FI
Hittebestendig plaatstalen zwenkwiel, met bevestigingsplaat, met rem 'stop-fix' Wiel van gietijzer
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LI-G 200IK-FI
Rubix:A0689112
Fabrikant:763576
EAN:4047526121952
Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL LI-G 200IK-FI
Behuizing: serie LI
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout
- makkelijk draaien met lage slijtage, hoge levensduur
- draaikransspeling aangepast aan toepassing bij hoge temperaturen
- hittebestendig vet
Wielen: serie G
- robuust gietijzer, hardheid 180–220 HB, smeernippel, gelakt, kleur zilver
- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -100 °C tot +600 °C
- bij drukgevoelige vloer contactdruk in acht nemen
- bij glijlager versie op voldoende regelmatige smering letten
- smering met een aan de toepassingstemperatuur aangepaste smeerstof
- Bij temperaturen van meer dan +70 °C kan het draagvermogen afnemen, zie pagina null
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 300 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 273,74 excl. BTW
/ stuk
€ 331,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen


