METABO HAMERBOOR SDS-MAX 16X200X340 623317000
HM-hamerboor, SDS-max "Pro 4", 4 snijkanten
Zie technische informatieReferenties
Metabo:623317000
Rubix:A0218230
Fabrikant:623317000
EAN:4007430437761

Productdetails : METABO HAMERBOOR SDS-MAX 16X200X340 623317000
Ongeëvenaarde vernietigingskracht: uiterst robuuste en agressieve 100% hardmetalen S-snijkant, Constant lange levensduur: korte kop met grote stofkanalen voor wrijvingsloze afvoer van het boormeel, minimale warmteontwikkeling, Zeer hoge boorsnelheid: schuin gezette nevensnijkanten voor agressieve boorsnelheid, Optimale centrering: booractieve centreerpunt voor optimale geleiding bij het boren in beton en gewapend beton, Nauwkeurige boorgatdiameter: innovatieve slijtagemarkering (dient als indicator voor maatvastheid), Vibration Control: verbeterde vibratiewaarden - ideaal voor de zwaarse eisen op de bouwplaats, Voor de toepassing in beton, metselwerk, natuursteen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 340 mm |
| Boordiameter | 16 mm |
| Snijlengte | 200 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Type schacht | sds max |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,75 excl. BTW
/ stuk
€ 58,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen