METABO HAMERBOOR SDS-PLUS 9,0X150 PRO 4 631836000
HM-hamerboor, SDS-plus, "Pro 4", 2 snijkanten
Zie technische informatieReferenties
Metabo:631836000
Rubix:A0216548
Fabrikant:631836000
EAN:4007430075574






Productdetails : METABO HAMERBOOR SDS-PLUS 9,0X150 PRO 4 631836000
Maximale boorsnelheid door reductie van de wrijving en verbeterde slagoverdracht door speciale snijgeometrie op de beitelvormige boorpunt., Stabiele en duurzame centreerpunt voor nauwkeurig aanboren., Power Breakers veroorzaken microscheuren in het materiaal voor merkbaar sneller boren, Vergrote wapeningsfasen verminderen de waarschijnlijkheid van het vasthaken tijdens het raken van de wapening, Grote 2-spiraals wentelgeometrie met kernversteviging voor snel transport van het boormeel en maximale breukbestendigheid, Voor de toepassing in beton, metselwerk, natuursteen, graniet
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 210 mm |
| Boordiameter | 9 mm |
| Snijlengte | 150 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,23 excl. BTW
/ stuk
€ 7,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen