Referenties
Pferd Tools:KSK 1603/6 EDGE 45°
Rubix:A0224249
Fabrikant:21115466
EAN:4007220952436




Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | conisch spits ksk |
| Totale lengte | 52 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM KSK 1603/6 EDGE 45
Conische stiftfrees volgens DIN 8032 met tandprofiel volgens DIN 8033 en een hoek van 90°. De versie KSK 0603/6 (twee uiteinden) heeft een dubbele tanding en kan daarom aan beide zijden worden gebruikt, zie figuur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | conisch spits ksk |
| Totale lengte | 52 mm |
| Diameter kop | 16 mm |
| Toepassingsgebied | nabewerking |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 129,01 excl. BTW
/ stuk
€ 156,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen