PFERD FREES HM SPG 0618/6 T3 P SPITSBOOG
TC stiftfrezen HM SPG 0618/6 Z3 PLUS
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:SPG 0618/6 Z3 PLUS
Rubix:23084631
Fabrikant:21122526
EAN:4007220047941




Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | spitsboog spg |
| Totale lengte | 0 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM SPG 0618/6 T3 P SPITSBOOG
Richtfrees naar DIN 8032 met vertanding naar DIN 8033, vlakke punt. Ontbramen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | spitsboog spg |
| Totale lengte | 0 mm |
| Diameter kop | 6 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,49 excl. BTW
/ stuk
€ 32,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen