Referenties
Festo:HAPG-SD2-26
Rubix:05098675
Fabrikant:537184
EAN:4052568172497

Documenten
Productdetails : FESTO ADAPTERKIT HAPG-SD2-26 537184
Adapterkit HAPG-SD2-26 voor de combinatie van de T-gleufgrijper HGPT-40 met de draaiaandrijving DRQD-25/32-…-FW-… Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=5 - 60 °C, Productgewicht=140 g, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 271 g |
| Type | adapterkit voor grijpers |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 146,24 excl. BTW
/ stuk
€ 176,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen