Hoekcontactkogellager FAG 3215-B-TVH, Buitendiameter: 130 mm | Binnendiameter: 75 mm | Breedte: 41.3 mm

Hoekcontactkogellager 32..-B

Zie technische informatie

Referenties

FAG:3215-B-TVH
Rubix:03022318
Fabrikant:0167124120000
EAN:4012801011464
FAG 3215 B/TVH HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter75 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte41,3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 3215 B/TVH HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG


Hoekcontactkogellager 32..-B, afmetingen conform DIN 628-3, dubbele rij, drukhoek α = 25 °
Angular contact ball bearing 32..-B-TVH, double row, plastic cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)41,3x130x130 mm
Logistiek gewicht1907 g
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte41,3 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie32..-b-tvh
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Referentietoerental5300 rpm
Grenstoerental3900 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r85000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr88000 N
Aangepaste tariefcode84821090
317,15 excl. BTW
/ stuk
383,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.