Hoekcontactkogellager SKF 3308 ANR/C3, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 36.5 mm

Hoekcontactkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:3308 ANR/C3
Rubix:03802671
EAN:7316571559001
SKF 3308 A/NR/C3 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte36,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 3308 A/NR/C3 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG


Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.
Tweerijige hoekcontactkogellagers komen qua ontwerp en werking overeen met een paar eenrijige hoekcontactkogellagers in een O-opstelling, terwijl er minder axiale ruimte nodig is, en zijn bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij een stijve lageropstelling vereist is. Ze zijn geschikt voor radiale belastingen, axiale belastingen in beide richtingen en kantelmomenten. Ze kunnen met zeer hoge toerentallen werken en zijn geschikter dan groefkogellagers voor het ondersteunen van grote axiale krachten.

Sterke punten

- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht985,8 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte36,5 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingopen
Serie33 a
Referentietoerental7500 rpm
Grenstoerental7500 rpm
Hoek30 °
Statische basisbelasting, radiaal - C0r48000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr68500 N
Land van oorsprongAT
Aangepaste tariefcode84821090
€ 142,64 excl. BTW
/ stuk
€ 172,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.