Hoekcontactkogellager FAG 3207-BD-XL-TVH-C3, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 27 mm

Hoekcontactkogellager 32..-BD

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:3207-C3
FAG:3207-BD-XL-TVH-C3
Rubix:03022226
Fabrikant:0637819560030
EAN:4012802477634
FAG 3207 BD/XL/TVH/C3 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte27 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 3207 BD/XL/TVH/C3 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG


Hoekcontactkogellager 32..-BD, afmetingen conform DIN 628-3, dubbele rij, drukhoek α = 30 °
Angular contact ball bearing 32..-BD-XL-TVH, double row, X-life, plastic cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht436 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte27 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingopen
Serie32..-bd-xl-tvh
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Referentietoerental9900 rpm
Grenstoerental10100 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r30000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr41000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 78,96 excl. BTW
/ stuk
€ 95,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.